寸法D(Φmm)23
外径D1(Φmm)39
寸法D2(Φmm)36
寸法L(mm)14
寸法L1(mm)29
寸法L2(mm)34
寸法L3(mm)6
寸法L4(mm)7
寸法P(Φmm)29
寸法S(mm)2
許容トルク(N・m)95
質量(kg)0.125
材質(本体)S45C調質相当
適合軸径(Φmm)15
慣性モーメント(kg・m2)24×10-6
軸側面圧(N/mm2)290
ハブ側面圧(N/mm2)190
ボルト締付トルク(N・m)8
ねじ径M14-M5×12
ねじ径M22-M5
最大許容スラスト力(N)12700
センタリング機能あり