ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38120101 品番 PSL-K-10-F
参考基準価格(税別)¥11,230 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。

寸法D(Φmm)18 外径D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)29 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5 寸法P(Φmm)23 寸法S(mm)2 許容トルク(N・m)23 質量(kg)0.068 材質(本体)SUS304相当 適合軸径(Φmm)10 慣性モーメント(kg・m2)7.7×10-6 軸側面圧(N/mm2)180 ハブ側面圧(N/mm2)100 ボルト締付トルク(N・m)3.5 ねじ径M13-M4×10 ねじ径M23-M4 最大許容スラスト力(N)4720 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする