寸法D(Φmm)18
外径D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)29
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)24
寸法L2(mm)28
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5
寸法P(Φmm)23
寸法S(mm)2
許容トルク(N・m)25
質量(kg)0.065
材質(本体)SUS304相当
適合軸径(Φmm)11
慣性モーメント(kg・m2)7.6×10-6
軸側面圧(N/mm2)160
ハブ側面圧(N/mm2)100
ボルト締付トルク(N・m)3.5
ねじ径M13-M4×10
ねじ径M23-M4
最大許容スラスト力(N)4720
センタリング機能あり