寸法D(Φmm)22
外径D1(Φmm)35
寸法D2(Φmm)33
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)24
寸法L2(mm)28
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5
寸法P(Φmm)27
寸法S(mm)2
許容トルク(N・m)44
質量(kg)0.083
材質(本体)SUS304相当
適合軸径(Φmm)14
慣性モーメント(kg・m2)13×10-6
軸側面圧(N/mm2)170
ハブ側面圧(N/mm2)110
ボルト締付トルク(N・m)3.5
ねじ径M14-M4×10
ねじ径M22-M4
最大許容スラスト力(N)6240
センタリング機能あり