寸法D(Φmm)34
外径D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)47
寸法L(mm)16
寸法L1(mm)33
寸法L2(mm)38
寸法L3(mm)6.5
寸法L4(mm)8
寸法P(Φmm)40
寸法S(mm)2.5
許容トルク(N・m)192
質量(kg)0.21
材質(本体)SUS304相当
適合軸径(Φmm)25
慣性モーメント(kg・m2)75×10-6
軸側面圧(N/mm2)170
ハブ側面圧(N/mm2)120
ボルト締付トルク(N・m)7
ねじ径M16-M5×14
ねじ径M22-M5
最大許容スラスト力(N)15200
センタリング機能あり