寸法D(Φmm)39
外径D1(Φmm)62
寸法D2(Φmm)59
寸法L(mm)20
寸法L1(mm)39
寸法L2(mm)45
寸法L3(mm)7.5
寸法L4(mm)9
寸法P(Φmm)47
寸法S(mm)2.5
許容トルク(N・m)304
質量(kg)0.39
材質(本体)SUS304相当
適合軸径(Φmm)28
慣性モーメント(kg・m2)203×10-6
軸側面圧(N/mm2)170
ハブ側面圧(N/mm2)120
ボルト締付トルク(N・m)12
ねじ径M16-M6×16
ねじ径M22-M6
最大許容スラスト力(N)21600
センタリング機能あり