曜日別特売
PSL-D-38-C ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ 38121386

ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)38
外径D(Φmm)65
許容トルク(N・m)730
内容量1個注文コード38121386品番PSL-D-38-C
参考基準価格(税別)¥17,750販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

外径D(Φmm)65寸法L(mm)31寸法L1(mm)37寸法P(Φmm)52.5許容トルク(N・m)730質量(kg)0.42材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)38慣性モーメント(kg・m2)298×10-6軸側面圧(N/mm2)150ハブ側面圧(N/mm2)90ボルト締付トルク(N・m)14ねじ径M18-M6×30ねじ径M22-M6最大許容スラスト力(N)38600センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする