バイク用スノータイヤ

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径10 仕様Front用 注文コード38161094 品番121943
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。
・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。
・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。

タイヤサイズ350-10 4PR タイプWT パターンSN1 仕様Front用 リム径10 主な適合車種ホンダ ジャイロX(フロント)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種でも年式により適合品が異なります。購入前にご確認お願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38161085
2024-01-17
用途:
夏冬兼用
製造業

夏冬通じて安心して走行できます。さすがにアイスバーンの路面はきついですが、冬でも普通に走れています。このタイヤにする前はパンクも多かったですがこれにしてからパンクの回数もかなり減り満足しています。

対象商品:
38161164
2022-12-01
用途:
冬のバイク通勤に使用
サービス業

バイクに装着すると断面が四角い形状なので、バンクさせた時に違和感を感じますが、暫くすると慣れます。こちらは北陸ですが、雪上のグリップは新雪だと積雪10p位でもグリップします。ノーマルタイヤでも全くグリップしない凍結路でもそれなりに乗れます。当然ですが、どちらにしろ急な動きは避けた方が良いでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
38161085
2023-01-27
用途:
運転
運輸・通信業

安全速度で走れば日陰の凍った所でもそんな滑りませんでした。

対象商品:
38161173
2021-01-24
用途:
カブ(JA44)に取り付け
その他業種

豪雪地帯に引っ越したので雪の上でも走れるように購入
冬になって2ヶ月ほど雪道を走りましたがノーマルとは段違いにグリップします。
アイスバーンや固くなった雪の上では速くても30km/hほどが限界ですが一応走れます。
豪雪用のSN12とあってかなり深い溝がついているのですが、乾燥路面を走るときはかなり振動が伝わってきます。ノーマルタイヤと比較して体感的に+20km/hくらいの振動です。長距離走行には向かないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38161164
2020-12-19
用途:
カブの冬用タイヤ

オールシーズン用の冬タイヤと違って、設置面積も広く安心感があります。
代わりに乾燥した舗装路の乗り心地はオフロードタイヤに近い感じで、冬専用タイヤという感じです。
4輪車のスタッドレスタイヤと違ってゴムは硬いですが、タイヤ交換はノーマルタイヤと大差ありません。

3人が参考にしています
対象商品:
38161112
2020-01-06
用途:
アドレスV125G用の冬タイヤ

アドレス CF46A の冬用タイヤとして取り付けました。実際に雪や氷の上を走っていませんが、しっかりとしたトレッドパターンで期待できそうです。前後で送料込み価格となりますので他のサイトよりもお買い得だと思います。

対象商品:
38161207
2019-12-11
用途:
カブプロの冬タイヤ
育栄舎 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

それほど雪が積もるわけではありませんが仕事で使うので履き替えておくと安心度が違います。過信する事なくゆっくりと走ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
38161094
2019-11-27
用途:
交換時
製造業

なかなか、タイヤのブロックパターンが柔らかくて、ききそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする