曜日別特売
023630 SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン) 38166414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPORT PILOT POWER 2CT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイヤサイズ180/55ZR17
速度記号/荷重表示73W
標準リム幅(inch)5.5
内容量1本注文コード38166414品番023630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。
PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。
フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。
リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。
トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。
2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。
グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

リム径(inch)17タイヤサイズ180/55ZR17速度記号/荷重表示73WタイプTLパターンPILOT POWER 2CT標準リム幅(inch)5.5主な適合車種CBR600F 1999-2000年式:リアに使用許容リム幅(inch)5.50~6.00断面幅(mm)178タイヤ外径(mm)630
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN PILOT POWER 2CTは回転方向が指定されています。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする