Panasonic(パナソニック)
端子カバー(TC)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
極数
2P/3P
種別
大形端子カバー
適合機種
【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-225/250、BBW-225M、BBW-225N/250N、BBW-225Z、BBW-225DS/【漏電ブレーカ】BKW-225/250、BKW-225M、BKW-225N/250N
注文コード
38170876
品番
BCW32258034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
極数・種別・適合機種
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-225/250、BBW-225M、BBW-225N/250N、BBW-225Z、BBW-225DS
/【漏電ブレーカ】BKW-225/250、BKW-225M、BKW-225N/250N
極数
2P/3P
種別
大形端子カバー
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
47.5
寸法C(mm)
83