BCW32258113 端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック) 38170894

端子カバー(TC)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数2P/3P種別中形透明端子カバー適合機種【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-225/250、BBW-225M、BBW-225N/250N、BBW-225Z、BBW-225DS/【漏電ブレーカ】BKW-225/250、BKW-225M、BKW-225N/250N注文コード38170894品番BCW32258113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
適合機種
【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-225/250、BBW-225M、BBW-225N/250N、BBW-225Z、BBW-225DS
/【漏電ブレーカ】BKW-225/250、BKW-225M、BKW-225N/250N
極数2P/3P種別中形透明端子カバー寸法A(mm)105寸法B(mm)20寸法C(mm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38170772
2022-08-12
用途: 小屋の分電盤
小山農園農・林・水産業

こんなのまで在庫してあるなんて驚きしかありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする