曜日別特売
LEY40C-50BMD LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50BMD) SMC 38203725

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50BMD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量1個注文コード38203725品番LEY40C-50BMD
参考基準価格(税別)¥83,330販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする