曜日別特売
DS70311K ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック) 38218993

 

DS70311K ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック) 38218993
DS70311K ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック) 38218993
DS70311K ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック) 38218993

ねじなし露出スイッチボックス

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類1個用1方出
呼びE31
内容量1個注文コード38218993品番DS70311K
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本質量(kg)0.51種類1個用1方出寸法H(mm)50.5規格JIS C8340適合規格(PS)E呼びE31寸法D(Φmm)36.0寸法l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: AC200Vの延長コード補修
有限会社石井製作所製造業

使っていたAC200V三相の延長コードの塩ビ製ボックスが破損しましたので交換用です、ホームセンターでは塩ビ製の物しか売っていないのでコリらで購入しました、やはり金属製の品物は丈夫です。

2025-01-29
用途: オーディオ用自作電源タップ

ズッシリ重く、精度も高いので、ゴム足を付ければ十分オーディオ用に使えます。

対象商品 : 32625336
2024-05-05
用途: 倉庫の作業電源取り出しに
その他業種

作業倉庫にはぴったりでした。頑丈で少々機械が当たっても大丈夫です

1が参考にしています
対象商品 : 32625336
2024-03-27
用途: スイッチボックス
運輸・通信業

定番品です。いつのまにか仕様が変わったのか?以前は表面処理が梨地でした。

対象商品 : 32625345
2020-11-05
用途: 電気配線時
メンテナンスKMサービス業

見た目も綺麗で、品質も申し分ないので、毎回使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32625336
2017-02-01
用途: 室内配線工事時
有限会社 大栄電機

堅牢な作りと価格的に満足しています。塗装した製品の開発も希望します。

対象商品 : 32625354
2021-12-11
用途: 露出コンセントorスイッチボックス設置

インダストリアルな雰囲気にするために使いました。写真のように青っぽいシルバーです。本当は純粋なシルバーが欲しかった。

対象商品 : 32625336
2016-11-09
用途: 増築のため

とても質感がよく、使いやすいので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする