DS16511 片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック) 38219063 DS16511 片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック) 38219063 DS16511 片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック) 38219063

片サドル(薄鋼用)

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38219063 品番 DS16511
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
呼びE51・C51 質量(kg)0.054 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)51.0 寸法E(mm)Φ6.5×12 表面処理電気亜鉛めっき 寸法B(mm)25 厚さt(mm)2.0 寸法P(mm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
パイプ温室に棚を固定するために用います。
特定非営利活動法人さといも塾 様 (農・林・水産業)

板厚が厚く、強度がある。湿度が高い環境であり、耐久性は未知数。

対象商品:
38219036
2017-09-06
用途:
電気工事配管作業

本製品は水道管用のものとは違い、若干の肉厚があるのか強度的にしっかりしている感があります。今回使用箇所は屋外のコンクリート床上に電線管固定に使用しています。耐久性については経過観察となります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする