曜日別特売
DF30311K ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 38220253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF30311K ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 38220253
DF30311K ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 38220253

ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びC31
内容量1個注文コード38220253品番DF30311K
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。

材質鋼鉄製仕上電気亜鉛めっき質量(kg)0.47寸法H(mm)51呼びC31付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出寸法D(Φmm)36.0寸法l(mm)20JIS規格JIS C8340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35181011
2020-05-25
用途: コンセント増設
マッサ製作所製造業

プラスチック製だと割れるので、やはり金属製のボックスにして正解でした。

対象商品 : 35181036
2019-02-14
用途: コンセント配線ボックス
サービス業

欲しかったものそのもので良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 35181011
2017-04-18
用途: こだわりケーブルで、テーブルタップを制作

とてもしっかりした作り、ネジ穴などのピッチも大変精度が高く、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 35181036
2015-09-21
用途: 私的利用

テーブルタップの自作用に使用しました。
少々重いですが、しっかりした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする