※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
C31
C19
C25
C31
G16
G22
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220305
品番
DF31311K
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
鋼鉄製
種類
1コ用2方出
仕様
薄鋼電線管用
質量(kg)
0.52
寸法H(mm)
50.5
呼び
C31
寸法D(Φmm)
36.0
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
寸法l(mm)
20
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340