DF31161K ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック) 38220314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF31161K ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック) 38220314
DF31161K ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック) 38220314

ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼びG16
内容量1個注文コード38220314品番DF31161K
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質鋼鉄製種類1コ用2方出仕様厚鋼電線管用質量(kg)0.41寸法H(mm)40.5呼びG16寸法D(Φmm)25付属品皿小ねじ(M4×10)×2本寸法l(mm)18仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする