Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用片サドル
片サドル(厚鋼用)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220497
品番
DF16281
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥121
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
呼び
G28
質量(kg)
0.030
寸法L(mm)
46
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
33.5
寸法E(mm)
Φ6.5×12
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
32
仕上
電気亜鉛めっき