Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用片サドル
片サドル(厚鋼用)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220506
品番
DF16361
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
呼び
G36
質量(kg)
0.041
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
1.8
寸法D(Φmm)
42.0
寸法E(mm)
Φ6.5×12
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
37
仕上
電気亜鉛めっき