※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF16701 片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220533 DF16701 片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220533

片サドル(厚鋼用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38220533 品番 DF16701
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
呼びG70 質量(kg)0.110 寸法L(mm)74 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)75.5 寸法E(mm)Φ8.5×14 寸法B(mm)30 寸法P(mm)57 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38220472
2024-05-13
用途:
機械修理
製造業

厚みがあり丈夫なのですがアンカー部と丸パイプ被せる境界線は
意外と曲がり易いので形状工夫して全体丈夫にしてほしいです

対象商品:
38220481
2016-05-10
用途:
生垣の竹を保持するのに使用。
製造業

おもったよりしっかりしてました、使いがっても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする