曜日別特売
DS37543 中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38221321

DS37543 中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38221321
DS37543 中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38221321

中型四角アウトレットボックス深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
側面ノックアウトG16(C19)×3
G16(C19)×3
G22(C25)×4、G28(C31)×4
G16(C19)×1・G22(C25)×1
G22(C25)×1・G28(C31)×1
内容量1個注文コード38221321品番DS37543
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。

材質鋼板製質量(kg)0.35種類中深型 C19三つ穴外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする