DS38549 大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38221382

DS38549 大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38221382
DS38549 大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38221382

大型四角アウトレットボックス深型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1
G22(C25)×1・G28(C31)×1
G22(C25)×4、G28(C31)×4
G16(C19)×1・G22(C25)×1
G22(C25)×3
内容量1個注文コード38221382品番DS38549
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。

材質鋼板製質量(kg)0.45種類大深型 側面ノックアウト貫通型外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09459974
2017-10-16
用途: 配線追加工事
運輸・通信業

パナソニックの物なので、物は間違いありません。これと言って悪い所はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする