DS49117 スイッチボックス カバー付「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック) 38221574

DS49117 スイッチボックス カバー付「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック) 38221574
DS49117 スイッチボックス カバー付「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック) 38221574

スイッチボックス カバー付「トロセーブ」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類セーリスボックス
沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタットなし
沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタット付
内容量1個注文コード38221574品番DS49117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。

材質鋼板製質量(kg)0.32種類セーリスボックス適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする