Panasonic(パナソニック)
スイッチボックス カバー付「トロセーブ」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
種類
沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタット付
沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタット付
沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタット付
沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタットなし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38221592
品番
DS4922
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.32
種類
沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタット付
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340
側面ノックアウト
G16(C19)×1またはG22(C25)×1