Panasonic(パナソニック)
八角丸穴カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種類
平カバー
13ミリカバー
平カバー
5ミリカバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38221845
品番
DS43132
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
JIS規格
JIS C8340
材質
鋼板製
質量(kg)
0.06
種類
平カバー
寸法H(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき