※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA3210 ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック) 38223132 DA3210 ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック) 38223132

ハイフレックススルー サドル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38223132 品番 DA3210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24
販売価格(税別)
22
呼び10 質量(g)7 寸法A(mm)30 寸法D(Φmm)13.5 寸法E(mm)5.2×7.0 寸法B(mm)42 寸法C(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38223184
2017-06-16
用途:
PF管の固定用に使用
その他業種

PF管36.5mmなので規定できないかもと思ったが、問題なく使用できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする