Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
ハイフレックススルー サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223166
品番
DA3217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35
販売価格(税別)
¥
32
バスケットに入れる
呼び
17
質量(g)
13
寸法A(mm)
44
寸法D(Φmm)
22
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
20