ハイフレックススルー サドル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38223184 品番 DA3230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
呼び30 質量(g)30 寸法A(mm)59 寸法D(Φmm)35 寸法E(mm)6 寸法B(mm)76 寸法C(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38223184
2017-06-16
用途:
PF管の固定用に使用
その他業種

PF管36.5mmなので規定できないかもと思ったが、問題なく使用できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする