※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
ハイフレックススルー サドル
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
38
注文コード
38223193
品番
DA3238
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
この商品は
呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
38
質量(g)
40
寸法A(mm)
70
寸法D(Φmm)
43
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
93
寸法C(mm)
25