※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA3250 ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック) 38223202 DA3250 ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック) 38223202

ハイフレックススルー サドル

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び50 注文コード38223202 品番DA3250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
この商品は呼びなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び50 質量(g)55 寸法A(mm)84 寸法D(Φmm)55 寸法E(mm)6 寸法B(mm)99 寸法C(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38223184
2017-06-16
用途:
PF管の固定用に使用
その他業種

PF管36.5mmなので規定できないかもと思ったが、問題なく使用できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする