※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38226526
品番
DC303A
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
用途
30型・45型共用
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
型式
30・45
質量(kg)
1.08
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.2
長さl(mm)
(標準)2000