※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型
45
種類
直角2方出
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
注文コード
38226754
品番
DC45JL
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
型・種類・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
レースウェイをL形に曲げ電線を入れて接続する場合に使用します。
カバーはビスを締め付けて、ボックスに固定します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
55.6
型
45
種類
直角2方出
質量(kg)
0.6
適合規格
(PS)E