※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC45JT ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック) 38226833 DC45JT ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック) 38226833

ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 45 種類3方出 材質鋼板製電気亜鉛めっき 注文コード38226833 品番DC45JT
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は型・種類・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

レースウェイをT形に分岐し、電線を入れて接続する場合に使用します。
カバーはビスを締め付けて、ボックスに固定します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき 寸法H(mm)55.6 45 種類3方出 質量(kg)0.65 適合規格(PS)E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする