Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型
30
種類
3方出
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
注文コード
38226842
品番
DCV30JT
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
型・種類・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
レースウェイをT形に分岐し、電線を入れて接続する場合に使用します。
カバーはビスを締め付けて、ボックスに固定します。
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
寸法H(mm)
45.6
型
30
種類
3方出
質量(kg)
0.66
適合規格
(PS)E