ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 45 種類2方出ストレート 材質高耐食鋼板製V(ZAM) 注文コード38226955 品番DCV45JS
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は型・種類・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

レースウェイの中間から電線を入れて接続する場合に使用します。
カバーはビスを締め付けて、ボックスに固定します。

材質高耐食鋼板製V(ZAM) 寸法H(mm)55.6 45 種類2方出ストレート 質量(kg)0.68 適合規格(PS)E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする