Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
ハンガーB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
適合吊りボルト
W1/2
注文コード
38227122
品番
DCV304C
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合吊りボルト
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。
上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品
皿バネナット2個
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
質量(kg)
0.17
型
30・45
適合吊りボルト
W1/2
注意
※レースウェイの振れを防ぐためには、吊りボルト振れ止め金具を併用ください。