Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
垂直エルボ下向き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38227235
品番
DCV45D
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。
内側からビスを締め付けて本体に固定します。
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
質量(kg)
0.27
型
45
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
117.1