本体上向き器具取付金具

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38227393 品番 DCV305D
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
取り付けが簡単なはめ込み式です。

材質高耐食鋼板製V(ZAM) 質量(kg)0.03 30 寸法H(mm)33
注意
※カバーしないときは本体下向き器具取付金具とEハンガー吊り金具用当板とを使って図のように固定してください。
※カバーしないときは金属線ぴ工事になりませんのでケーブル工事または弱電工事としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38227402
2018-12-18
用途:
照明器具取り付け
新生金属販売株式会社 様

取付幅の寸法が書いてないので注文できなかった。私の欲しかったのはある工場で軽量鉄骨c型 100mmはばのものが欲しかったです。カタログのものはおそらく40mm幅と思いますが?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする