※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
垂直エルボ上向き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38227637
品番
DC45U
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。
内側からビスを締め付けて本体に固定します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
40
型
45
寸法A(mm)
89.1
質量(kg)
0.25