BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの トップス
BONOFFICEの 春夏 トップス
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38230626
品番
AV1842
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル:100%
色
モノトーン
サイズ
7G
備考
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右脇スマホポケット、後脇スリット開き、背抜き仕立て
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
52
バスト(cm)
85
生地
ソフィアツイード
色番
30