BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの トップス
BONOFFICEの 春夏 トップス
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38231107
品番
BUV1200
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル:100%
色
ブラック
サイズ
L
備考
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、後センターベンツ、背抜き仕立て
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
82
バスト(cm)
108
生地
ファインクロス
色番
16