※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1228 ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231523 DFS1228 ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231523

ロックナット(厚鋼ねじシリーズ)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38231523 品番 DFS1228
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質SUS304 質量(kg)0.016 種類厚鋼電線管用 呼びG28 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)40.9
注意
※研磨仕上げではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38231505
2021-06-04
用途:
ケーブルグランド固定
共進電機株式会社 様 (サービス業)

SUS製のばら売りがあまりなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする