※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1225 ロックナット(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231593 DFS1225 ロックナット(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231593

ロックナット(薄鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38231593 品番 DFS1225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
材質SUS304 質量(kg)0.007 種類厚鋼電線管用 呼びC25 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)31.7
注意
※研磨仕上げではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする