※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS16631 片サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38232022 DFS16631 片サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38232022

片サドル(薄鋼ねじシリーズ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38232022 品番 DFS16631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
呼びE63・C63 材質ステンレス 質量(kg)0.060 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)62 寸法D(Φmm)64.0 寸法B(mm)25 穴径(mm)Φ6.5×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38231977
2017-03-28
用途:
配管工事
不動産業

壁際にぴったりに収めたかったので助かりました。
ステンで錆にも強くまた強固で頑丈です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする