Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用片サドル
片サドル(厚鋼ねじシリーズ)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38232047
品番
DFS16161
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
呼び
G16
材質
ステンレス
質量(kg)
0.012
種類
厚鋼電線管用
寸法L(mm)
36
寸法D(Φmm)
21.5
寸法B(mm)
20