Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
ジョイナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38232336
品番
DH1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
型・適合・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
適合規格
(PS)E
色
オフホワイト
JIS規格
JIS 8366
質量(kg)
0.08
極数
2P
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
125
仕様
圧着スリーブ付