Eハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 15(40×15) 材質溶融亜鉛めっき鋼版製 注文コード38245356 品番DLE015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は型・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。
溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。
穴あけの目安になるセンターライン付

材質溶融亜鉛めっき鋼版製 質量(kg)2.7 15(40×15) 標準長さ(mm)2500 板厚t(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38245356 DLE015 60997797 DLE015 Eハンガー Panasonic(パナソニック) Eハンガー Panasonic(パナソニック) 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする