Eハンガー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38245383 品番 DLE075
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。
溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。
穴あけの目安になるセンターライン付

材質溶融亜鉛めっき鋼版製 質量(kg)7.7 75(40×75) 標準長さ(mm)2500 板厚t(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする