DLES025K Eハンガー Panasonic(パナソニック) 38245401

Eハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 25(40×25) 材質ステンレス製 注文コード38245401 品番DLES025K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,130
この商品は型・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。
溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。
穴あけの目安になるセンターライン付

材質ステンレス製 質量(kg)3.1 25(40×25) 標準長さ(mm)2500 板厚t(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする