※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
CD-ブッシング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38251753
品番
DM22Z-R
参考基準価格(税別)
¥93
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
呼び
22
寸法D(Φmm)
36.9
適合
CD管用
寸法d(Φmm)
30.9
長さL(mm)
36